€ 744,68/ stukexcl. btw
€ 901,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 64 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 890 kN |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Grenstoerental | 3.2 tr/min |
Referentietoerental | 2.11 tr/min |