Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23126-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625787
  • Fabrikant:4026677871916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 708,95/ stukexcl. btw

€ 857,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
890 kN
Dynamisch draaggetal
680 kN
Grenstoerental
3.2 tr/min
Referentietoerental
2.11 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23126 CC/C3W33

  • Eriks:23756081
  • Manufacturer:23126 CC/C3W33

€ 705,13/ stukexcl. btw

€ 853,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026