€ 687,35/ stukexcl. btw
€ 831,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 62 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 800 kN |
Dynamisch draaggetal | 630 kN |
Grenstoerental | 3.4 tr/min |
Referentietoerental | 2.29 tr/min |