Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23124-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660538
  • Fabrikant:4026677828286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 624,05/ stukexcl. btw

€ 755,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
62 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
800 kN
Dynamisch draaggetal
630 kN
Grenstoerental
3.4 tr/min
Referentietoerental
2.29 tr/min