Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23122-E1A-XL-M

  • ERIKS:11660532
  • Fabrikant:4026677828156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 497,46/ stukexcl. btw

€ 601,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
56 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
680 kN
Dynamisch draaggetal
530 kN
Grenstoerental
3.7 tr/min
Referentietoerental
2.55 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23122 CC/W33

  • Eriks:23756071
  • Manufacturer:23122 CC/W33

€ 417,19/ stukexcl. btw

€ 504,80incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026