Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23122-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660534
  • Fabrikant:4026677828200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 473,61/ stukexcl. btw

€ 573,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
56 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
680 kN
Dynamisch draaggetal
530 kN
Grenstoerental
3.7 tr/min
Referentietoerental
2.55 tr/min