Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23120-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:12625754
  • Fabrikant:4026677809599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 431,92/ stukexcl. btw

€ 522,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
52 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
570 kN
Dynamisch draaggetal
450 kN
Grenstoerental
4 tr/min
Referentietoerental
2.75 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23120 CC/C3W33

  • Eriks:23756063
  • Manufacturer:23120 CC/C3W33

€ 363,98/ stukexcl. btw

€ 440,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026