€ 431,92/ stukexcl. btw
€ 522,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 570 kN |
Dynamisch draaggetal | 450 kN |
Grenstoerental | 4 tr/min |
Referentietoerental | 2.75 tr/min |
€ 363,98/ stukexcl. btw
€ 440,42incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026