€ 411,81/ stukexcl. btw
€ 498,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 570 kN |
Dynamisch draaggetal | 450 kN |
Grenstoerental | 4 tr/min |
Referentietoerental | 2.75 tr/min |