Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23120-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660530
  • Fabrikant:4026677809629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 411,81/ stukexcl. btw

€ 498,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
52 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
570 kN
Dynamisch draaggetal
450 kN
Grenstoerental
4 tr/min
Referentietoerental
2.75 tr/min