Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23092-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:14184111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15.047,79/ stukexcl. btw

€ 18.207,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
460 mm
Buitendiameter
680 mm
Breedte
163 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
7.5 kN
Dynamisch draaggetal
4.3 kN
Grenstoerental
980 tr/min
Referentietoerental
580 tr/min