Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23088-BEA-XL-MB1-C4

  • ERIKS:14182914
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14.457,78/ stukexcl. btw

€ 17.493,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
650 mm
Breedte
157 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6.9 kN
Dynamisch draaggetal
3.95 kN
Grenstoerental
1.03 tr/min
Referentietoerental
610 tr/min