€ 13.769,45/ stukexcl. btw
€ 16.661,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 650 mm |
Breedte | 157 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.95 kN |
Grenstoerental | 1.03 tr/min |
Referentietoerental | 610 tr/min |