Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23084-BEA-XL-MB1-C4

  • ERIKS:14182151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.015,10/ stukexcl. btw

€ 15.748,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
620 mm
Breedte
150 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6300 kN
Dynamisch draaggetal
3650 kN
Grenstoerental
1090 tr/min
Referentietoerental
650 tr/min