Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23080-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13559991
  • Fabrikant:4054364792176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.625,60/ stukexcl. btw

€ 12.856,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
148 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5.7 kN
Dynamisch draaggetal
3.4 kN
Grenstoerental
1.15 tr/min
Referentietoerental
690 tr/min