Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23076-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:13559988
  • Fabrikant:4047643225854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.945,51/ stukexcl. btw

€ 10.824,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
560 mm
Breedte
135 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5 kN
Dynamisch draaggetal
2.9 kN
Grenstoerental
1.23 tr/min
Referentietoerental
740 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23076 CC/W33

  • Eriks:23756017
  • Manufacturer:23076 CC/W33

€ 5.970,17/ stukexcl. btw

€ 7.223,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026