€ 8.621,01/ stukexcl. btw
€ 10.431,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 134 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.65 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.8 kN |
Grenstoerental | 1.3 tr/min |
Referentietoerental | 790 tr/min |