€ 6.273,66/ stukexcl. btw
€ 7.591,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 133 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.4 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.7 kN |
Grenstoerental | 1.36 tr/min |
Referentietoerental | 840 tr/min |