Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23064-BEA-XL-MB1-C2

  • ERIKS:14181523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.628,88/ stukexcl. btw

€ 6.810,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
121 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.75 kN
Dynamisch draaggetal
2.3 kN
Grenstoerental
1.48 tr/min
Referentietoerental
920 tr/min