Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23060-BE-XL-T52BW-C3

  • ERIKS:14181390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.292,95/ stukexcl. btw

€ 5.194,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.45 kN
Dynamisch draaggetal
2.16 kN
Grenstoerental
1.57 tr/min
Referentietoerental
980 tr/min