€ 4.097,69/ stukexcl. btw
€ 4.958,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.45 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.16 kN |
Grenstoerental | 1.57 tr/min |
Referentietoerental | 980 tr/min |