Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23056-BE-XL-T52BW

  • ERIKS:14181285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.688,90/ stukexcl. btw

€ 4.463,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
106 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.85 kN
Dynamisch draaggetal
1.78 kN
Grenstoerental
1.74 tr/min
Referentietoerental
1.09 tr/min