Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23052-BE-XL-T52BW

  • ERIKS:14181234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.197,24/ stukexcl. btw

€ 3.868,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
104 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.6 kN
Dynamisch draaggetal
1.67 kN
Grenstoerental
1.85 tr/min
Referentietoerental
1.17 tr/min