€ 2.372,63/ stukexcl. btw
€ 2.870,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 92 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.12 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.35 kN |
Grenstoerental | 2.08 tr/min |
Referentietoerental | 1.31 tr/min |