€ 1.624,92/ stukexcl. btw
€ 1.966,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 82 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.8 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.27 kN |
Grenstoerental | 2.33 tr/min |
Referentietoerental | 1.55 tr/min |
€ 1.532,56/ stukexcl. btw
€ 1.854,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026