Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23040-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660500
  • Fabrikant:4026677843456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.547,46/ stukexcl. btw

€ 1.872,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
82 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.8 kN
Dynamisch draaggetal
1.27 kN
Grenstoerental
2.33 tr/min
Referentietoerental
1.55 tr/min