€ 1.580,22/ stukexcl. btw
€ 1.912,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1550 kN |
Dynamisch draaggetal | 1080 kN |
Grenstoerental | 2490 tr/min |
Referentietoerental | 1660 tr/min |