Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23038-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660496
  • Fabrikant:4026677843371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.367,24/ stukexcl. btw

€ 1.654,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.55 kN
Dynamisch draaggetal
1.08 kN
Grenstoerental
2.49 tr/min
Referentietoerental
1.66 tr/min