Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23036-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11831984
  • Fabrikant:4026677834072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.271,92/ stukexcl. btw

€ 1.539,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
74 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.45 kN
Dynamisch draaggetal
1.04 kN
Grenstoerental
2.6 tr/min
Referentietoerental
1.76 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23036 CC/C3W33

  • Eriks:23755935
  • Manufacturer:23036 CC/C3W33

€ 1.199,00/ stukexcl. btw

€ 1.450,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026