€ 1.188,52/ stukexcl. btw
€ 1.438,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 67 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.23 kN |
Dynamisch draaggetal | 880 kN |
Grenstoerental | 2.8 tr/min |
Referentietoerental | 1.89 tr/min |