Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23034-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:23196022
  • Fabrikant:4026677832443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.081,30/ stukexcl. btw

€ 1.308,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
67 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.23 kN
Dynamisch draaggetal
880 kN
Grenstoerental
2.8 tr/min
Referentietoerental
1.89 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23034 CC/C3W33

  • Eriks:23755928
  • Manufacturer:23034 CC/C3W33

€ 1.024,13/ stukexcl. btw

€ 1.239,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026