Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23034-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625680
  • Fabrikant:4026677871626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.029,14/ stukexcl. btw

€ 1.245,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
67 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.23 kN
Dynamisch draaggetal
880 kN
Grenstoerental
2.8 tr/min
Referentietoerental
1.89 tr/min