Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23032-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625663
  • Fabrikant:4026677827951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 865,32/ stukexcl. btw

€ 1.047,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.01 kN
Dynamisch draaggetal
720 kN
Grenstoerental
3.05 tr/min
Referentietoerental
2.06 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23032 CC/C3W33

  • Eriks:23755922
  • Manufacturer:23032 CC/C3W33

€ 879,53/ stukexcl. btw

€ 1.064,23incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026