€ 761,08/ stukexcl. btw
€ 920,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 56 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 880 kN |
Dynamisch draaggetal | 630 kN |
Grenstoerental | 3.25 tr/min |
Referentietoerental | 2.21 tr/min |
€ 740,82/ stukexcl. btw
€ 896,39incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026