Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23030-E1-XL-TVPB-C4

  • ERIKS:12625653
  • Fabrikant:4026677871541
Image 1
Opslaan in lijst

€ 761,08/ stukexcl. btw

€ 920,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
56 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
880 kN
Dynamisch draaggetal
630 kN
Grenstoerental
3.25 tr/min
Referentietoerental
2.21 tr/min