€ 725,33/ stukexcl. btw
€ 877,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 56 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 880 kN |
Dynamisch draaggetal | 630 kN |
Grenstoerental | 3.25 tr/min |
Referentietoerental | 2.21 tr/min |