Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23028-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625636
  • Fabrikant:4026677827760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 641,93/ stukexcl. btw

€ 776,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
53 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
800 kN
Dynamisch draaggetal
570 kN
Grenstoerental
3.45 tr/min
Referentietoerental
2.39 tr/min