Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23026-E1A-XL-M

  • ERIKS:11660472
  • Fabrikant:4026677827623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 582,36/ stukexcl. btw

€ 704,66incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
52 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
730 kN
Dynamisch draaggetal
540 kN
Grenstoerental
3.6 tr/min
Referentietoerental
2.6 tr/min
Alternatieven

€ 569,62/ stukexcl. btw

€ 689,24incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026