€ 492,24/ stukexcl. btw
€ 595,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 580 kN |
Dynamisch draaggetal | 430 kN |
Grenstoerental | 3.95 tr/min |
Referentietoerental | 2.8 tr/min |