Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23024-E1A-XL-M-C2

  • ERIKS:14177486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 492,24/ stukexcl. btw

€ 595,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
580 kN
Dynamisch draaggetal
430 kN
Grenstoerental
3.95 tr/min
Referentietoerental
2.8 tr/min