Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23024-E1A-XL-M

  • ERIKS:11660468
  • Fabrikant:4026677827555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 459,47/ stukexcl. btw

€ 555,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
580 kN
Dynamisch draaggetal
430 kN
Grenstoerental
3.95 tr/min
Referentietoerental
2.8 tr/min
Alternatieven

€ 427,97/ stukexcl. btw

€ 517,84incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026