Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23024-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660470
  • Fabrikant:4026677827593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 437,86/ stukexcl. btw

€ 529,81incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
580 kN
Dynamisch draaggetal
430 kN
Grenstoerental
3.95 tr/min
Referentietoerental
2.8 tr/min