Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23022-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:12625607
  • Fabrikant:4026677827524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 421,50/ stukexcl. btw

€ 510,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
530 kN
Dynamisch draaggetal
400 kN
Grenstoerental
4.2 tr/min
Referentietoerental
3 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23022 CC/C4W33

  • Eriks:23755899
  • Manufacturer:23022 CC/C4W33

€ 397,90/ stukexcl. btw

€ 481,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026