Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23022-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11831973
  • Fabrikant:4026677827517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 402,13/ stukexcl. btw

€ 486,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
530 kN
Dynamisch draaggetal
400 kN
Grenstoerental
4.2 tr/min
Referentietoerental
3 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23022 CC/C3W33

  • Eriks:23755898
  • Manufacturer:23022 CC/C3W33

€ 337,61/ stukexcl. btw

€ 408,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026