Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23022-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660466
  • Fabrikant:4026677827531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 382,76/ stukexcl. btw

€ 463,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
530 kN
Dynamisch draaggetal
400 kN
Grenstoerental
4.2 tr/min
Referentietoerental
3 tr/min