Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22356-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:14182861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15.491,68/ stukexcl. btw

€ 18.744,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
175 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5.3 kN
Dynamisch draaggetal
4.15 kN
Grenstoerental
1.28 tr/min
Referentietoerental
670 tr/min