Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22352-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:14181369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.826,68/ stukexcl. btw

€ 14.310,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
165 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.65 kN
Dynamisch draaggetal
3.65 kN
Grenstoerental
1.39 tr/min
Referentietoerental
740 tr/min