€ 9.028,39/ stukexcl. btw
€ 10.924,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 155 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.05 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.2 kN |
Grenstoerental | 1.51 tr/min |
Referentietoerental | 830 tr/min |