€ 6.578,49/ stukexcl. btw
€ 7.959,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 145 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.4 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.8 kN |
Grenstoerental | 1.69 tr/min |
Referentietoerental | 950 tr/min |