€ 5.138,60/ stukexcl. btw
€ 6.217,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 138 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2950 kN |
Dynamisch draaggetal | 270 kN |
Grenstoerental | 1830 tr/min |
Referentietoerental | 1080 tr/min |
€ 4.092,76/ stukexcl. btw
€ 4.952,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026